Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 60V, SOD-123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057629
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PMEG6010CEH,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode nxp
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=PMEG6010CEH,115, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=660 mV, Kapazität=68 pF, Leistungsverteilung (PV)=375 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=9 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=330 K/W, Bauform=SOD-123F, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=PMEG6010 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1874*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.