Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, SOD-323, 20.3V, 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057603
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PESD15VL1BA,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
diode nxp
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=PESD15VL1BA,115, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=20.3 V, Durchbruchspannung min.=17.1 V, Klemmspannung=44 V, Leistungsverteilung (PV)=-999, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=15 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOD-323, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, ESD-Schutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2857*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6445*
€ 0,76696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4157*
€ 0,49468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.