Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051712
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 319 2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=21 03 319 2501, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=7.5 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=Harting M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
32,9 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 9,84*
€ 8,95*
ab € 7,07*
€ 10,57*
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 13,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,1228*
€ 14,6528*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 319 2801
ab € 13,96*
Zubehör
Harting
21033192401
ab € 5,37*
Zubehör
Harting
21033191501
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.