Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.3V 5uA SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050428
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ3V3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MMSZ3V3T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=340 W/°C, Zener-Impedanz=600 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Strom=10 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=MMSZxxxT1G Series
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0144*
€ 0,0194*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0275*
25
€ 5,90*
ab € 0,0241*
€ 0,0615*
Lager 115
2904
50
€ 5,95*
ab € 0,1006*
€ 0,2861*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.