Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632339
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ3V3T1G
EAN/GTIN:
     5059042448665
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 95Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 2.69 x 1.6 x 1.12mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, Serien MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1G, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
95Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
2.69 x 1.6 x 1.12mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1632339, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMSZ3V3T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0145*
€ 0,0187*
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0274*
25
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,0614*
2 Tage
2904
50
€ 5,95*
ab € 0,1007*
€ 0,2867*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,0326
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,0276
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.