Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 200mA 100V SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050338
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16HT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Kleinsignaldiode, Typ=BAS16HT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 kV, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=6 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=635 W/°C, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0273*
25
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0569*
Lager 115
2106
50
€ 5,95*
ab € 0,028*
€ 0,1032*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.