Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Absaugarm 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049903
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     0F20
EAN/GTIN:
     4003019065875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Flexibler Absaugarm, Typ=0F20, Höhe=-999, Länge=2 m, Aufnahmeschaft=Flexibler Absaugarm, Geeignet für=Weller Volume Extraction Systems
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
730 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 174,93*
Frei Haus
ab € 144,86*
€ 176,54*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 203,88*
€ 5,90*
ab € 179,17*
€ 217,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F05
ab € 64,07*
Zubehör
Weller Tools
0F07
ab € 72,97*
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 63,99*
Zubehör
Weller Tools
0F15
ab € 89,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.