Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 10x 0.25mm², 100m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049415
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYCY 10X0,25
EAN/GTIN:
     4044774713045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 10X0,25, Leiter=10, Manteldurchmesser=7.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 175,34*
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 185,41*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 228,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 175,34*
€ 208,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,28*
€ 205,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 152,53*
€ 181,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,30*
€ 165,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,32*
€ 150,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,2632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010+53019010
ab € 16,13*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.