Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Series 1, 1 Schliesser, 50A, 530V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049191
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D4850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=D4850, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=530 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nullspannungsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=Series 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
21 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 59,02*
€ 83,44*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 84,23*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 95,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,24*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.