Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, CTR, 3 Schliesser, 25A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049169
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CTRD6025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=CTRD6025, Breite=123.4 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=97 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=100 mA, Länge=90 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=CTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 219,02*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 238,57*
€ 5,90*
ab € 217,94*
€ 299,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.