Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel PVC 32A Messing verzinnt 500mm 2.5mm² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047429
Herst.-Nr.:
     MLN 50/2.5 AU BLACK
EAN/GTIN:
     4250260218257
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Laborkabel, Typ=MLN 50/2.5 AU BLACK, Alternative (Alias)=934 061-700, Gesamtlänge=617 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
34,500 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
34,5 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 7,19*
1
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 7,26*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 11,73*
1 Tag
33
1
€ 14,99*
ab € 8,27*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,60*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357700
ab € 3,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972360700
ab € 3,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972358700
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.