Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 12Ah, Flachsteckzunge, 4.8 x 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047217
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG21201
EAN/GTIN:
     4251292603745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=FG21201, Breite=94 mm, Höhe=98 mm, Kapazität=12 Ah, Länge=151 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 6.3 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=FG Series
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 26,12*
€ 4,50*
ab € 20,95*
€ 28,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 25,53*
€ 37,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 32,59*
€ 44,06*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,92*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,8974*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.