Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC24 32MHz 256kB / 16kB TQFP 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046724
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB106-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC24FJ256GB106-I/PT, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=52, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=16 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1 mm, Komparatoren=3, Länge=10 mm, Pins=64, Programmspeichergrösse=256 kB, RAM-Speichergrösse=16 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=PIC24, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC24, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART USB, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,37*
1 Tag
5569
1
€ 14,99*
ab € 6,08*
€ 10,08*
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 10,30*
Lager 115
157
1
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.