Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ256GB106-I/PT MCU, 16BIT,256K FLASH,16MIPS,64TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1576868
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB106-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GB Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GB
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ256GB106-I/PT, 1576868, 157-6868
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 5,83*
    € 7,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,87*
    € 9,27*
    Lager 139
    5155
    1
    € 14,99*
    ab € 6,44*
    € 10,15*
    1
    € 5,95*
    ab € 6,76*
    € 10,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.