Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 1.5mm² Kupfer, blank Gelb H07Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045480
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00210
EAN/GTIN:
     653415233121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze 100m
Litze, Typ=RND 475-00210, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Suchbegriffe: litze, litze gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,45*
€ 107,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,17*
€ 104,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,54*
€ 91,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.