Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, C, 16A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042699
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PLSM-C16/2-MW
EAN/GTIN:
     4015082424053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
Leitungsschutzschalter, Typ=PLSM-C16/2-MW, Alternative (Alias)=242405, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=16 A, Pole=2, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 61439, Serien=PLSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
225,600 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
225,6 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,29*
€ 42,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 70,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.