Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 13 A III 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042689
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKNM-13/1N/B/003-A-MW
EAN/GTIN:
     4015082361334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, Typ=PKNM-13/1N/B/003-A-MW, Alternative (Alias)=236133, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=30 mA, Breite=35 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=80 mm, Installationstiefe=70 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=13 A, Pole=2, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=-999, Serien=PKNM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
39 mm
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
207,1 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 86,24*
€ 134,28*
€ 5,90*
ab € 98,41*
€ 134,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.