Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, TNC-Buchse - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042371
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     56K501-K00N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder rosenberger
HF-Adapter, Typ=56K501-K00N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=TNC-Buchse, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
18 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, tnc steckverbinder buchse, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,83*
€ 38,41*
Lager 115
37
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 39,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7933629
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.