Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, TNC - TNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adapter, TNC - TNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz
Adapter, TNC - TNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7933629
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7933629
EAN/GTIN:
     5056112159537
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
Adaptertyp = TNC-Buchse auf TNC-Buchse
Adapter Typ A = TNC
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 11GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 39.5±0.3mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

RS Pro
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
TNC-Buchse auf TNC-Buchse
Adapter Typ A:
TNC
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
11GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
39.5±0.3mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, 7933629, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R15034050026110KK, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.