Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 4mm 32A 33V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30040238
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     BU 403 NI / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
schutzinger bananenbuchse grün
Buchse, Typ=BU 403 NI / GN, Gesamtlänge=23 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennspannung=33 V, Nennstrom=32 A, Plattengrösse (Durchmesser)=6.1 mm, Farbe Polklemme=Grün, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Kontaktbeschichtung=Nickel, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen grün, schutzinger bananenbuchse, Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,21*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 1,91*
Lager 115
31
3
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,25*
1 Tag
72
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,13*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,80*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,80*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.