Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP Durchsteckmontage 2.54mm SP10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30039780
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS 4010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=DRS 4010, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=11.8 mm, Kontaktspannung=50 V, Länge=10 mm, Pins=5, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Verlängerter Schaft, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP10T, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=100 mA, Serien=DRS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,34*
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 5,29*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 6,89*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 9,25*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.