Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 16 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038559
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206036-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Buchse, Typ=206036-3, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 16pol, Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,95*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 6,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 6,63*
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 7,67*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,04*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,66*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,36*
Zubehör
TE Connectivity
182642-1
ab € 3,21*
Zubehör
TE Connectivity
206036-1
ab € 3,06*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 8,83*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 98,93*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.