Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 2kOhm 750mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036826
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-7-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmpotentiometer, Typ=3006P-7-202LF, Anzahl der Umdrehungen=15, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.83 mm, Höhe=6.35 mm, Länge=19.05 mm, Nennleistung=750 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3006
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,13*
10
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,04*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,07*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,30*
Lager 115
166
3
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-83P
ab € 1,85*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,24*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.