Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Zugentlastungen (10er-Pack) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036135
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     RG58SRB-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
BNC-Zugentlastungen (10er-Pack), Typ=RG58SRB-BL, Aufnahmeschaft=Kabelknickschutz mit Zugentlastung, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=RG58 BNC Connectors
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle, BNC-Zugentlastungen (10er-Pack)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,211*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.