Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsatz Impaktor, Torx, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035455
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057693001
EAN/GTIN:
     4013288157744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bitsatz Impaktor, Typ=05057693001, Alternative (Alias)=Bit-Check 6 TX Impaktor 1, Bitlänge=50 mm, Stück=6 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=6x Torx-Bits, Bitspitzentyp=Torx, Bit-Kopfgrösse=T20 T25 T30 T40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 14,37*
€ 18,24*
8 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 18,54*
7 Tage
98
1
€ 4,79*
ab € 15,52*
€ 19,68*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 20,61*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057675001
ab € 9,62*
Zubehör
Wera
05057676001
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.