Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035267
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009310001
EAN/GTIN:
     4013288004031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=05009310001, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Pozidrivkopf=PZ1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
20
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,69*
2 Tage
179
1
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,71*
5 Tage
155
1
€ 4,79*
ab € 4,18*
€ 5,75*
2 Tage
179
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,77*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 4,86*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,21*
Zubehör
Wera
05009317001
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.