Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 200 mm, 05009312001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009312001
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009312001
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 200 mm, 05009312001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009312001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009312001
EAN/GTIN:
     4013288004048
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009312001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
298 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009305001
ab € 3,22*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 3,82*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,21*
Zubehör
Wera
05009317001
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.