Allzwecktransistor, Typ=BCX53, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=63, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-100 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-80 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-0.5 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=-1 A, Leistungsverteilung (PV)=1.35 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=145 MHz, Bauform=SOT-89, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541290000 |
|