Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Beschlaghemmend / Kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027826
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILIUM+ SMOKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille, Typ=SILIUM+ SMOKE, Gewicht=21 g, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Rauchglas, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
55 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.