Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Gateway, PROFIBUS - PROFINET, Anschlüsse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027602
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE 5102-PBM-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
Profinet Gateway
profinet gateway
Schnittstellen-Gateway, Typ=MGATE 5102-PBM-PN, Anschlüsse=4, Baudrate=12 Mbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=36 mm, Höhe=140 mm, RJ45-Anschlüsse=3, Serial Ports=1, Stromverbrauch=430 mA, Tiefe=105 mm, Anschlussart A=DB9-Buchse, Anschlussart B=RJ45 Socket, Galvanische Trennung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schnittstellentyp A=PROFIBUS, Schnittstellentyp B=PROFINET, Schutzart=IP30, Serie=MGate 5102-PBM-PN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
95 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
775 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen-Gateway
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 1.044,52*
€ 1.116,75*
Frei Haus
ab € 1.117,48*
€ 1.222,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,75*
€ 1.328,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,83*
€ 1.312,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,41*
€ 1.283,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,27*
€ 1.262,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,52*
€ 1.242,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.