Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021735
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SXA-01T-P0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimpkontakt, Typ=SXA-01T-P0.6, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Steckverbinder Serie XA, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, crimpstecker jst, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296000
8000
Frei Haus
ab € 0,012*
€ 0,0209*
50
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0286*
Lager 115
23871
50
€ 5,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0364*
100
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0466*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XAP-02V-1
ab € 0,0306*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XAP-05V-1
ab € 0,0415*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-700M
ab € 498,37*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XAP-10V-1
ab € 0,0913*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XAP-09V-1
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.