Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST XA Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 9-polig / 1-reihig Gerade für Trennbarer Crimpsteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6028543
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XAP-09V-1
EAN/GTIN:
     5059041960359
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Serie = XA
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 24.8mm
Breite = 6.9mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Serie:
XA
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
24.8mm
Breite:
6.9mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder jst, 6028543, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, XAP09V1, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,2287*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-692
ab € 596,64*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B09B-XASK-1 (LF)(SN)
ab € 0,206*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SXA-001T-P0.6
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.