Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel XA Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm XAP-02V-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741128-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XAP-02V-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
JST Buchsengehäuse-Kabel XA Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm XAP-02V-1 1 St.

Buchsengehäuse Serie XA

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Vibrationssichere, verriegelbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschienen an Gehäuse und Stiftleiste ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 6.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): XA · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 6.9 x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
6.9 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
XA
Herst.-Teilenr.:
XAP-02V-1
Typ (Hersteller-Typ):
XAP-02V-1
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, jst steckergehäuse, steckergehäuse, stiftleiste 2 polig, JST, XAP-02V-1, 602-8470
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0345*
€ 0,0479*
1 Tag
259976
100
€ 14,99*
ab € 0,0365*
€ 0,1055*
10
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1129*
Lager 102
5126
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,174*
100
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XARR-02V
ab € 0,0981*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-692
ab € 595,28*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-XMP
ab € 19,73*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.