Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh 5,3 mm² (10 AWG) ATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020298
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     913-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Kabelschuh 5,3 mm² (10 AWG), Typ=913-007, Höhe=-999, Länge=-999, Nennspannung=32 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=ATO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,12 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.