Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 6 A, 2 Wechsler, 250V, EIN-AUS-EIN rastend, IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017043
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1839.1507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter, Typ=1839.1507, Breite=25 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=35.1 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=31.5 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 22 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=6 A, Serien=1830
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,41*
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,42*
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,48*
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,73*
Lager 115
948
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,12*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,21*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,37*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.