Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Panelmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017039
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1683.1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
drucktaster marquardt
geräteschalter
Druckschalter, Typ=1683.1201, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Konformität mit Normen=CSA UL Listed ENEC 05, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=16 A @ 250 VAC, Serien=1683
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Druckschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,27*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 4,32*
Lager 115
232
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 4,34*
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 4,34*
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,12*
Zubehör
Marquardt
203.701.011
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.