Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1683.1201 1683.1201 Drucktaster 250 V/AC 16A 1 x Aus/(Ein) tastend (L x B) 21mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72960
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1683.1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
drucktaster marquardt
geräteschalter
Millionenfach bewährtes, doppelt abhebendes Kontaktsystem mit hoher Schaltleistung.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
19.8 x 12.9 mm
Länge:
21 mm
Breite:
15 mm
Schutzart:
IP40
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Einbautiefe:
18.8 mm
Plattenstärke (max.):
3 mm
Typ:
1683.1201
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Marquardt, 741-0808, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,38*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 4,39*
2 Tage
232
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 4,42*
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 4,42*
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,12*
Zubehör
Marquardt
203.701.011
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.