Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe, LED, 2x AA, 100lm, 90m, IP67, Schwarz / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014164
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     PIXA 3
EAN/GTIN:
     3342540098497
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnlampe, Typ=PIXA 3, Bereich max.=90 m, Gewicht=160 g, Max. Batterielebensdauer=26 h, Max. Lichtstrom=100 lm, Min. Batterielebensdauer=3.5 h, Min. Lichtstrom=20 lm, Batterietyp=2x AA, Farbe=Schwarz Gelb, Lichtart=LED, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
270 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 41,20*
€ 54,20*
€ 8,95*
ab € 42,59*
€ 57,68*
€ 4,70*
ab € 44,77*
€ 58,83*
1 Tag
122
€ 5,90*
ab € 40,37*
€ 59,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 102,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petzl
E78001
ab € 10,24*
Zubehör
Petzl
E78002
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.