Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl PIXA 3 LED Stirnlampe 100 lm / 90 m, AA Batterien, ATEX Zone 2/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Petzl PIXA 3 LED Stirnlampe 100 lm / 90 m, AA Batterien, ATEX Zone 2/22
Petzl PIXA 3 LED Stirnlampe 100 lm / 90 m, AA Batterien, ATEX Zone 2/22
Artikel-Nr.:
     108EL-8697475
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E78CHB 2 RS
EAN/GTIN:
     3342540089655
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 100 lm
Batterien = AA
Gefahrenbereich = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Schutzart = IP67
Zone = Zone 2/22
Leuchtweite = 90 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku = 160g
Farbe = Schwarz / Gelb
Gehäusematerial = Plastik

CE0080, ATEX-Standard: ;EX> II 3 GD Ex nAnL IIB T4 Ex tD A22 IP64 T135 °C -30 °C≤Ta≤ °C (Verwenden Sie nur Alkali-Mangan -Batterien der Größe AA: Nx, Energiser E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500). 2 x AA-Batterie, Befestigungsplatte für Helme ohne Stirnband. Petzl PIXA ATEX LED Stirnleuchten. Die Stirnlampen der Serie PIXA von Petzl sind robuste, vielseitige Leuchten. Die Stirnlampen der Serie PIXA haben die ATEX-Zulassung für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub). PIXA-Stirnlampen verfügen über einen Drehknopf zur Steuerung der Einstellung. Sie können auch mit Handschuhen bedient werden. Lieferbare Versionen: ( ; 869-7463 869-7463 ) PIXA 1 – 60 lm ( ; 869-7472 869-7472 ) PIXA 2 – 80 lm ( ; 869-7475 869-7475 ) PIXA 3 – 100 lm ( ; 792-1995 792-1995 ) Gummiband Wie robust sind sie? PIXA-Stirnlampen sind quetsch- und stoßfest. Sie sind außerdem wasserdicht mit Schutzart IP67 und chemikalienbeständig. Dies macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, und sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie beschädigt werden. PIXA-Stirnlampen halten Stürzen aus bis zu 2 m und Quetschkräften von bis zu 80 kg stand. Wie kann sie getragen werden? Die PIXA-Stirnlampe kann mit dem Stirnband direkt am Kopf befestigt werden. Alternativ kann sie mit einer Befestigungsplatte an einem Petzl-Helm befestigt werden. Wenn Sie keinen Helm haben, können Sie ein Gummi-Zubehörband zur Befestigung der PIXA erwerben (792-1995). Die PIXA-Lampe kann außerdem überall auf dem Boden abgestellt werden, um kleine Bereiche auszuleuchten. Das Stirnband ist sehr komfortabel für das Tragen über einen längeren Zeitraum. Das Band ist außerdem waschbar. Constant Lighting-Technologie Diese gewährleistet, dass die Helligkeit nicht mit der Zeit abnimmt, wenn die Batterie entladen wird.. Petzl. Stirnleuchten von Petzl befinden sich bereits seit über 40 Jahren in ständiger Weiterentwicklung. Neue Technologien haben es Petzl ermöglicht, immer leistungsfähigere Stirnleuchten zu erfinden und zu konstruieren, die leichter sind und besser an die Anforderungen von Profis angepasst wurden. Jede Petzl-Stirnleuchte wird vor Verlassen des Werks einzeln geprüft.
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
100 lm
Batterien:
AA
Gefahrenbereich:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Schutzart:
IP67
Zone:
Zone 2/22
Leuchtweite:
90 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku:
160g
Farbe:
Schwarz / Gelb
Gehäusematerial:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, petzl led stirnlampe akku, ex leuchte, ex-leuchte led, 8697475, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Petzl, E78CHB2RS, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
€ 5,90*
ab € 37,40*
€ 50,54*
€ 4,80*
ab € 41,18*
€ 53,70*
€ 4,70*
ab € 44,74*
€ 58,37*
€ 4,00*
ab € 79,82*
€ 98,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,73*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petzl
E78001
ab € 10,75*
Zubehör
Petzl
E78002
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.