Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-43903 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3342540098497 |
| |
|
| | |
| Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX Zone 2/22) geeignete Stirnlampe für die Sicht im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. 100 Lumen. Mit der Stirnlampe hat der Anwender beide Hände frei zum Arbeiten. Sie kann: - mit dem Stirnband am Kopf getragen - mit dem Befestigungssystem (enthalten) an einem Helm angebracht - oder auf den Boden gestellt werden Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen: - Leuchtmodus für Arbeiten im Nahbereich: breiter, homogener Lichtkegel - Leuchtmodus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung - Leuchtmodus für die Fernsicht: fokussierter Lichtkegel Zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe für gewerbliche Anwender: - automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast entladen sind (Blinksignal und Aufleuchten des roten Kontrolllämpchens) - ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen - Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten - kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden - hervorragende Sturz- (2 m), Stoß- und Druckfestigkeit (80 kg) - komfortables, waschbares, elastisches Kopfband - chemikalienbeständig Nach ATEX (Zone 2/22) zertifizierte Lampe. Spezifikationen: Gewicht: 160 g Technologie: CONSTANT LIGHTING Lichtkegel: breit, kombiniert oder fokussiert Betriebsmöglichkeiten: 2 AA/LR6-Batterien (enthalten) Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus und Lithium-Batterien Wasserdicht: IP 67 (wasserdicht bis -1 Meter während 30 Minuten, nach Eintauchen keine spezielle Pflege erforderlich) Lieferumfang: PETZL PIXA 3 Kopfleuchte Kopfband USB-Ladekabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, stirnlampe led akku, augenschutzschild, kopflampe led, Petzl Pixa 3 Arbeitsleuchte Headlight E78CHB2, 1x Blister |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,94* | € 54,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,53* | € 57,65* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 44,95* | € 58,80* | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,37* | € 59,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,87* | € 102,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|