Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 405 - Thermo-Anemometer, ... 10m/s, -20 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013472
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 405
EAN/GTIN:
     4029547008351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Testo 405 - Thermo-Anemometer, Typ=TESTO 405, Batterielebensdauer=20 h, Luftgeschwindigkeit max.=10 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AAA, Luftdurchflussrate=0 ... 99990 m³/h, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.01 m/s
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,97*
€ 131,81*
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 131,99*
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 133,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,41*
€ 138,07*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 151,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.