Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 7.2m 500us 30V 100mA IP67 W100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012477
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL100-2P4439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL100-2P4439, Alternative (Alias)=6052362, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11 mm, Erfassungsreichweite max.=7.2 m, Erfassungsreichweite mind.=10 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M8, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrische Reflexionslichtsensor, Serien=W100-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 110,55*
Lager 115
34
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 117,02*
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 119,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
Zubehör
Sick
DOL-0804-G02MRN
ab € 20,68*
Zubehör
Sick
P250
ab € 12,57*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.