Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 122W 3.4A 33 ... 40V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011442
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-36A
EAN/GTIN:
     5059039249114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=HLG-120H-36A, Ausgangsspannung DC max.=40 V, Ausgangsspannung DC min.=33 V, Ausgangsstrom=3.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=68 mm, Höhe=39 mm, Länge=220 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=559500 h, Nennleistung=122 W, Versorgungsspannung AC max.=305 V, Versorgungsspannung AC min.=90 V, Versorgungsspannung DC max.=431 V, Versorgungsspannung DC min.=127 V, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP65, Serie=HLG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
1077 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
1077 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, LED-Treiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
104
€ 4,90*
ab € 39,23*
€ 54,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 56,70*
€ 6,90*
ab € 40,96*
€ 61,75*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 57,11*
€ 78,69*
€ 8,95*
ab € 58,29*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 38,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 34,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
ab € 42,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 36,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
ab € 84,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 41,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
ab € 41,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
ab € 40,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
ab € 42,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 38,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 33,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
ab € 41,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
ab € 36,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
ab € 41,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
ab € 41,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.