Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 83.91 10d 250V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011195
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     83.91.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823328034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=83.91.0.240.0000, Anzahl Zeitbereiche=8, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=4 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 d, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=200 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Asymmetrischer Blinkgeber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=83.91
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
140 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,51*
€ 56,32*
€ 8,95*
ab € 43,40*
€ 56,33*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 46,10*
€ 57,63*
€ 5,95*
ab € 46,77*
€ 58,51*
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 90,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.