Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 83 Series Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Finder 83 Series Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont.
Finder 83 Series Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont.
Artikel-Nr.:
     108EL-7596665
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     83.91.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823328034
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrischer Recycler mit Impulsstart
Zeitbereich = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 16A
Spannung max. = 265V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Tiefe = 100.3mm
Kontaktmaterial = Silber Nickel

Asymmetrischer Wiederholer – Serie 83. 83.91: Asymmetrischer Blinker mit mehreren Spannungen und einpoliger Kontaktanordnung 22,5 mm breit Zeitbereiche: 0,05 s → 10 Tage Großer Versorgungsspannungsbereich: 24 → 240 Vac/dc Montage auf 35 mm DIN-Schiene (EN 60715)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Asymmetrischer Recycler mit Impulsstart | Einfach
Zeitbereich:
0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
16A
Spannung max.:
265V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Tiefe:
100.3mm
Kontaktmaterial:
Silber Nickel
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, 7596665, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Finder, 839102400000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,78*
€ 56,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,51*
€ 56,22*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 57,50*
€ 5,95*
ab € 46,84*
€ 58,44*
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 47,24*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.