Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 40A 32V Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010957
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     F1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=F1540, Nennspannung=32 V, Nennstrom=40 A, Gehäusefarbe=Orange, Sicherungsart=normOTO, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1244*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.