Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 500MHz, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010081
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Tastkopf, Typ=TPP0500B, Bandbreite=500 MHz, Leitungslänge=1.3 m, Nennspannung=300 V, Art der Prüfspitze=Passiv, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=Tektronix MDO3000 Tektronix DPO4000B Tektronix MSO4000B Tektronix MDO4000, Inhalt=TPP1000 Rigid Tip 206-0610-xx, 206-0611-xx TPP1000 Pogo Tip (Pre-Installed On Probe), 206-0649-xx TPP0500B Rigid Tip, 206-0650-xx TPP0500B Pogo Tip (Pre-Installed On Probe), 206-0641-xx TPP0502 Rigid Tip (Pre-Installed On Probe), 206-0642-xx TPP0502 Pogo Tip, 206-0649-xx TPP0250 Rigid Tip (Pre-Installed On Probe), 016-2034-xx Short Ground Spring, 016-2028-xx Long Ground Spring, 196-3521-xx Alligator Ground (6"), 013-0362-xx Hook Tip (Regular), 013-0363-xx Hook Tip (micro), 013-0366-xx IC Cap (Universal) 3.8mm, 342-1194-xx Insulator Sleeve (TPP1000, TPP0502), 204-1226-xx Insulator Sleeve (TPP0500B, TPP0250), 016-0633-xx Colour Bands for Probe Identification, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 642,02*
€ 717,78*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 661,66*
€ 741,88*
Frei Haus
ab € 704,47*
€ 808,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,88*
€ 882,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,75*
€ 864,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,73*
€ 825,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,64*
€ 809,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,66*
€ 787,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466620
ab € 160,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.