Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPP0 TPP0500B Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 300V Hakenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7973390
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0500B
EAN/GTIN:
     5059040632950
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = Hakenklemme
Modellnummer = TPP0500B
Anzahl der Tastköpfe = 1
Serie = TPP0
Sicherheitskategorie = CAT II 300V

Oszilloskoptastköpfe TektronixDie passive Spannungs-Oszilloskopsonde von Tektronix hat eine hohe Impedanz mit 10X-Dämpfung. Er verfügt über einen kompakten Tastkopfkopf zum Prüfen kleiner Geometrienschaltungselemente. Hinweis Alle Produkte dieser Serie sind für den Einsatz mit Instrumenten mit permanenter Masseverbindung ausgelegt.Eigenschaften und VorteileDie Bandbreite beträgt DC bis 1 GHz Das Dämpfungsverhältnis beträgt 1:10 Die Eingangsimpedanz beträgt 10 MOhm3.95 pF Die Länge beträgt 1,3 m Die maximale Gleichtakt-Eingangsspannung beträgt 300 kV Die maximale Eingangsspannung beträgt 300 V eff CAT Kleines Sondengehäuse für bessere Sichtbarkeit des zu prüfenden Geräts Kleine austauschbare MMCX-Spitzenpatrone für sichere freihändige Konnektivität Für den Einsatz mit den Oszilloskopen der Serien MDO3000, MDO4000, MSO/DPO5000 und 5 MSOAnwendungenGeräte mit geringer Leistung Services Fertigungstechnik-Test Forschung und EntwicklungZertifizierungenCAT II 300 V
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
Hakenklemme
Modellnummer:
TPP0500B
Anzahl der Tastköpfe:
1
Serie:
TPP0
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7973390, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TPP0500B, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 638,62*
€ 729,50*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 664,71*
€ 753,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 702,84*
€ 819,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,77*
€ 975,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,25*
€ 921,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,29*
€ 895,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,04*
€ 854,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,84*
€ 836,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466620
ab € 160,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.