Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Modul, Positionen - 2, Stecker / Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009800
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 4501
EAN/GTIN:
     5059039133840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
Pneumatik-Modul, Typ=09 14 002 4501, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Positionen=2, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktmaterial=Delrin-Acetal, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,19*
9 Tage
69
6
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 10,36*
3 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 7,41*
€ 11,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0914 006 0313
€ 28,55*
Zubehör
Harting
0914 010 0313
€ 31,23*
Zubehör
Harting
09140006279
€ 30,11*
Zubehör
Harting
09140006252
€ 10,47*
Zubehör
Harting
09140006151
€ 10,79*
Zubehör
Harting
09140006152
€ 10,71*
Zubehör
Harting
09140006153
€ 8,79*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
€ 25,59*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
€ 28,60*
Zubehör
Harting
09 14 000 6274
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.