Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig Buchse, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-2539667
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140024501
EAN/GTIN:
     5059039133840
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Reihe = Han pneumatisch
Anzahl der Kontakte = 2

Han® Pneumatikmodul. 2 oder 3 Kontakte zur Übertragung sauberer und trockener Luft Kontakte mit automatischer Abschaltung, wenn der Steckverbinder nicht verbunden ist 3-poliges Modul für 4 mm Kontakte, 2-poliges Modul für 6 mm Kontakte (Rohrgröße – 4 mm und 6 mm bezogen auf die Bohrung im Rohr)
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Reihe:
Han pneumatisch
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: 2539667, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140024501, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,17*
9 Tage
17
6
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,54*
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 10,25*
3 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 7,40*
€ 11,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0914 006 0313
€ 28,29*
Zubehör
Harting
0914 010 0313
€ 30,93*
Zubehör
Harting
09140006279
€ 30,33*
Zubehör
Harting
09140006252
€ 10,42*
Zubehör
Harting
09140006151
€ 10,77*
Zubehör
Harting
09140006152
€ 10,71*
Zubehör
Harting
09140006153
€ 8,77*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
€ 25,62*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
€ 28,38*
Zubehör
Harting
09 14 000 6274
€ 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.